EATON - EAO101666 NPB-1000-W COPRIMODULO BIANC LUNGH.1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 55 mm
Breite in Teilungseinheiten - 56
Höhe - 7 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081015580
Artikelnummer
EAO101666
Herstellernummer
101666
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
55 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Höhe:
7 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
9016
Copertura spazi vuoti per aperture 45mm, accorciabile in modo personalizzato, bianca