Startseite

EATON - EAO101623 Messwandler - 101623

KopierenKopieren
EATON - EAO101623 Messwandler

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081015153

Artikelnummer

EAO101623

Herstellernummer

101623

Hersteller

EAO

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0 VA

Öffnungsdurchmesser:

0 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

0...30.7 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

0...23.6 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore di misura per sistema a sbarre, corrente nominale di esercizio principale 100A, corrente nominale secondaria 5A, classe di precisione 1, tensione di esercizio max. 720V, frequenza nominale 50-60 Hz, larghezza dell’apertura 30,7 mm, altezza dell’apertura 23,6 mm, fissaggio: attacco rapido per barra a omega IEC/EN 60715, montaggio a parete, direttamente sulla sbarra, morsetti ad innesto collegamento secondario 6,3 mm

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie