Startseite

EATON - EAO101621 Messwandler - 101621

KopierenKopieren
EATON - EAO101621 Messwandler

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 60 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 3

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081015139

Artikelnummer

EAO101621

Herstellernummer

101621

Hersteller

EAO

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

60 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

3

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0 VA

Öffnungsdurchmesser:

22 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

0...0 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

0...0 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasduttore cavo, corrente nominale d'impiego primaria 60A, intensità corrente nominale secondario 5A, classe di precisione 3, tensione di esercizio max. 720V, frequenza nominale 50-60Hz, diametro apertura 22mm, montaggio: fissaggio rapido per guida DIN IEC/EN 60715, fissaggio a parete, direttamente sul cavo, collegamento morsetti a innesto secondario 6,3 mm

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie