Startseite

EATON - EAO101481 Sammelschienenadapter - 101481

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 12

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Breite des Adapters - 45 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081014019

Artikelnummer

EAO101481

Herstellernummer

101481

Hersteller

EAO

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

3 Leitungen AWG 12

Bemessungsstrom In:

25 A

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Schienenbreite:

35 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

adattatore da 45 mm per barra di distribuzione da 60 mm, due guide di montaggio, tre cavi predisposti (AWG12/4 mm²) per il collegamento del dispositivo di commutazione, per uso universale, guide DIN spostabili su griglia da 1,25 mm, Corrente nominale d'impiego: 25 A

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie