Startseite

EATON - EAO101480 Sammelschienenadapter - 101480

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Breite des Adapters - 72 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

34 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081014002

Artikelnummer

EAO101480

Herstellernummer

101480

Hersteller

EAO

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter

Bemessungsstrom In:

63 A

Breite des Adapters:

72 mm

Schienenabstand:

60 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Schienenbreite:

35 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

adattatore da 72 mm per barra di distribuzione da 60 mm, due guide di montaggio, tre cavi predisposti (AWG8/10 mm²) per il collegamento del dispositivo di commutazione, può essere utilizzato per avviatore diretto con PKZ2 e contattore da DILM7 a DILM40, Corrente nominale d'impiego: 63A

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie