EATON - EAO101459 Sammelschienenadapter - 101459

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 63 A
Breite des Adapters - 55 mm
Schienenabstand - 60 mm
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081013791
Artikelnummer
EAO101459
Herstellernummer
101459
Hersteller
EAO
Tragschienenbestückung:
2 Tragschienen
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
63 A
Breite des Adapters:
55 mm
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Schienenbreite:
35 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


