EATON - EAO101458 Sammelschienenadapter - 101458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 63 A
Breite des Adapters - 72 mm
Schienenabstand - 60 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
34 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081013784
Artikelnummer
EAO101458
Herstellernummer
101458
Hersteller
EAO
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
63 A
Breite des Adapters:
72 mm
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Schienenbreite:
35 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie