Startseite

EATON - EAO101455 Sammelschienenadapter - 101455

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Breite des Adapters - 45 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081013753

Artikelnummer

EAO101455

Herstellernummer

101455

Hersteller

EAO

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter

Bemessungsstrom In:

16 A

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Schienenbreite:

35 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

adattatore da 45 mm per barra di distribuzione da 60 mm, due guide di montaggio, tre cavi prefabbricati (AWG14/2,5 millimetri quadrati) per il collegamento del dispositivo di commutazione con morsetti a molla nel circuito di alimentazione, può essere utilizzato per salvamotore PKZM0-…-C o combinazione motore-starter con PKZM0-…-C e contattore DILM(C)7 a DILM(C)15, Corrente nominale d'impiego: 16A, corrente nominale di esercizio in conformità a UL508: 12 A

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie