Startseite

EATON - EAO101454 Sammelschienenadapter - 101454

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 10

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

4015081013746

Artikelnummer

EAO101454

Herstellernummer

101454

Hersteller

EAO

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

3 Leitungen AWG 10

Bemessungsstrom In:

32 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

90 mm

Schienenbreite:

35 mm

Schienenabstand:

60 mm

Adattatore da 90 mm per sbarra di distribuzione da 60 mm, tre guide di montaggio, tre cavi predisposti (AWG10/6 mm²) per il collegamento del dispositivo di commutazione, può essere utilizzato per il salvamotore PKZM0, PKE e teleinvertitore/MSC-R con contattore da DILM17 a DILM32, corrente nominale d'impiego: 32 A