Startseite

EATON - EAO101453 Sammelschienenadapter - 101453

KopierenKopieren
EATON - EAO101453 Sammelschienenadapter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 12

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

4015081013739

Artikelnummer

EAO101453

Herstellernummer

101453

Hersteller

EAO

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

3 Leitungen AWG 12

Bemessungsstrom In:

25 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

90 mm

Schienenbreite:

35 mm

Schienenabstand:

60 mm

adattatore da 90 mm per barra di distribuzione da 60 mm, con guida di montaggio, tre cavi predisposti (AWG12/4 mm²) per il collegamento del dispositivo di commutazione, può essere utilizzato per il salvamotore PKZM0, PKE e teleinvertitore/MSC-R con contattore da DILM7 a DILM15, Corrente nominale d'impiego: 25 A