EATON - EAO101452 Sammelschienenadapter - 101452

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen
Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 10
Bemessungsstrom In - 32 A
Breite des Adapters - 45 mm
Schienenabstand - 60 mm
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081013722
Artikelnummer
EAO101452
Herstellernummer
101452
Hersteller
EAO
Tragschienenbestückung:
2 Tragschienen
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
3 Leitungen AWG 10
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Schienenbreite:
35 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie