Startseite

EATON - EAO101451 Sammelschienenadapter - 101451

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 12

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Breite des Adapters - 45 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081013715

Artikelnummer

EAO101451

Herstellernummer

101451

Hersteller

EAO

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

3 Leitungen AWG 12

Bemessungsstrom In:

25 A

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Schienenbreite:

35 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Adattatore da 45 mm per sbarre di distribuzione interasse 60 mm, una guida di montaggio, predisposto con tre cavi (AWG10/6 mm²) per il collegamento dell’interruttore, può essere utilizzato per salvamotori PKZM0 e PKE, avviatori diretti MSC-D(E)(A) con contattore da DILM7 a DILM15, corrente nominale d'impiego: 25 A

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie