EATON - EAO101385 SDAINLM55(400V50HZ) AVV. STELLA-TRIAN. 3 - 101385

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 55 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
661 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081011285
Artikelnummer
EAO101385
Herstellernummer
101385
Hersteller
EAO
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
400...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
55 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
9
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
55 A
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie