Startseite

EATON - EAO101066 Treppenlichtzeitschalter - 101066

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch mit Ausschaltvorwarnung

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 60 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 2 ST

EAN

9007912685173

Artikelnummer

EAO101066

Herstellernummer

101066

Hersteller

EAO

Funktion:

elektronisch mit Ausschaltvorwarnung

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

8...230 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...60 Hz

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Rückfallverzögerung:

0.5...15 min

Taster Glimmlampenstrom:

100 mA

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Ausschaltvorwarnung:

abdimmen bis 0 %

Stromstoßfunktion wählbar:

ja

Nachschaltung:

nachschaltbar + Dauerlicht

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

500 VA

Temporizzatori, temporizzatore per vani scala, relè passo-passo, multifunzione, 6 funzioni, tensione di alimentazione 230VAC

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie