EATON - EAO101064 Treppenlichtzeitschalter - 101064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - elektronisch mit Ausschaltvorwarnung
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 60 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
2 ST
EAN
4015081011698
Artikelnummer
EAO101064
Herstellernummer
101064
Hersteller
EAO
Funktion:
elektronisch mit Ausschaltvorwarnung
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Rückfallverzögerung:
0.5...10 min
Taster Glimmlampenstrom:
100 mA
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Stromstoßfunktion wählbar:
ja
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA


