Startseite

EATON - EAO101041 DILA-XHIT02 CONTATTO AUX. 2NC PER TPC - 101041

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081009367

Artikelnummer

EAO101041

Herstellernummer

101041

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, elementi di commutazione conformi a EN 50005, le combinazioni della versione E corrispondono a EN 50011 e sono le combinazioni consigliate, il contattore con comando in DC DILA(C)-22 deve essere combinato esclusivamente con contatti ausiliari bipolari, funzione: in combinazione con cablaggi elettrici, 2 poli, tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Contatti N/C = normalmente chiusi: 2 NC, Tipo di montaggio: Montaggio anteriore, Per utilizzo con: DILM7…, DILM9…, DILM12…, DILM15…, DILL…, MSC-D…M7(9, 12, 15)…, MSC-R…M7(9, 12)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie