EATON - EAO100784 Anschlussklemme - 100784

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Packung
1 ST
EAN
4015081006847
Artikelnummer
EAO100784
Herstellernummer
100784
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: il codice contiene parti per un morsetto situato sul lato superiore o inferiore per interruttori automatici a 3 o 4 poli. Da utilizzare solo in combinazione con piastra di collegamento allargata NZM3(-4)-XKV70. Utilizzare puntalini con conduttori flessibili e altamente flessibili. Standard con terminale del circuito di comando per conduttori in rame 1 x 0,75 - 2,5 mm² o 2 x 0,75 - 1,5 mm². Può essere impiegato con NZM3, PN3, N(S)3
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


