EATON - EAO100783 NZM3-4-XK300 MORSETTI ALLACCIAMENTO - 100783

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4015081006830
Artikelnummer
EAO100783
Herstellernummer
100783
Hersteller
EAO
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Ausführung:
sonstige
Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: il codice contiene parti per un morsetto situato sul lato superiore o inferiore per interruttori automatici a 3 o 4 poli. Da utilizzare solo in combinazione con piastra di collegamento allargata NZM3(-4)-XKV70. Utilizzare puntalini con conduttori flessibili e altamente flessibili. Standard con terminale del circuito di comando per conduttori in rame 1 x 0,75 - 2,5 mm² o 2 x 0,75 - 1,5 mm². Può essere impiegato con NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


