Startseite

EATON - EAO100782 NZM3-XK300 MORSETTI ALLACCIAMENTO - 100782

KopierenKopieren
EATON - EAO100782 NZM3-XK300 MORSETTI ALLACCIAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081006823

Artikelnummer

EAO100782

Herstellernummer

100782

Hersteller

EAO

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

sonstige

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: il codice contiene parti per un morsetto situato sul lato superiore o inferiore per interruttori automatici a 3 o 4 poli. Da utilizzare solo in combinazione con piastra di collegamento allargata NZM3(-4)-XKV70. Utilizzare puntalini con conduttori flessibili e altamente flessibili. Standard con terminale del circuito di comando per conduttori in rame 1 x 0,75 - 2,5 mm² o 2 x 0,75 - 1,5 mm². Può essere impiegato con NZM3, PN3, N(S)3
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie