Startseite

EATON - EAO100679 NZM1-XTVDVR-0-NA COM RIN ROSSO B/P UL/CS - 100679

KopierenKopieren
EATON - EAO100679 NZM1-XTVDVR-0-NA COM RIN ROSSO B/P UL/CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081005796

Artikelnummer

EAO100679

Herstellernummer

100679

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi. Non combinabile con interblocco meccanico. Per installazioni estremamente strette con speciale albero di prolunga corto. Non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ. È possibile fissare una targhetta/piastra di segnalazione esterna. Rosso/giallo per ARRESTO DI EMERGENZA. Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie