EATON - EAO100671 Turkupplungsdrehgriff - 100671

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - nein
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - ja
Packung
1 ST
EAN
4015081005710
Artikelnummer
EAO100671
Herstellernummer
100671
Hersteller
EAO
Mit Achsverlängerung:
nein
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
ja
Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi. Richiesto inoltre albero di prolunga. Non compatibile con interblocco meccanico Per albero di lunghezza massima di 60 mm senza supporto asse, non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ. È possibile fissare una targhetta/piastra di segnalazione esterna. Rosso/giallo per arresto di emergenza. Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


