Startseite

EATON - EAO100418 Sterndreieckschutz - 100418

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 22 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

247 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081003952

Artikelnummer

EAO100418

Herstellernummer

100418

Hersteller

EAO

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

22 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

0 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

9

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Combinazione contattore stella-triangolo, Applicazione: Partenza motore stella-triangolo per combinazioni di contattori, frequenza d’esercizio: massimo 30 avvii all'ora, Accessori: Combinazioni stella-triangolo SDAINL, Categoria d'uso: NAC-3: motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 22 A, Potenza nominale d'impiego massima dei motori trifase, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P = 5,5 kW 380 V 400 V: P= 11 kW, 500 V: P= 11 kW, 660 V690 V: P= 11 kW, Tempo di commutazione max: 20 s, Tensione di comando: 24 V CC, Tensione CA/CC: Funzionamento in corrente continua, Singoli componenti della combinazione Contattore di linea Q11: DILM12-10…

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie