Startseite

EATON - EAO097879 Einzelgehause - 097879

KopierenKopieren
EATON - EAO097879 Einzelgehause

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 375 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 15

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015080978794

Artikelnummer

EAO097879

Herstellernummer

097879

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

250 mm

Breite:

375 mm

Breite in Teilungseinheiten:

15

Tiefe:

225 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

1600 A

Anzahl der Module:

1

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

200 mm

Anzahl der Reihen:

0

Innentiefe:

200 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

6 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

76

Materialstärke Tür/Deckel:

6 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

4

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Deckel mit Überdruckentlastung:

ja

Custodia base individuale, caratteristica materiale policarbonato, resistente agli impatti, Grado di protezione IP65, componenti di fissaggio alla protezione patentati con compensazione sovrapressione integrata, con setti sfondabili di entrata per cavi apasso metrico in tutte le pareti laterali, ingresso cavi in alto e in basso, ciascuno = 2xM50/32 e 6xM25/16 e 8xM20, ciascun lato = 1xM50/32 e 6xM25/16, fascette di fissaggio per fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, i setti sfondabili di tutta la superficie ai lati possono essere convertite in un alloggiamento del quadro di distribuzione, eliminando le pareti laterali., RAL 7035, grigio (base), fumo trasparente, (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio= 200 mm, tipo di coperchio: fumo trasparente

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie