EATON - EAO095813 Instrumenten-Umschalter - 095813

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messung zwischen den Phasen möglich - ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - ja
Gerätebauart - Fronteinbau
Mit Bedienelement - ja
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
4015080958130
Artikelnummer
EAO095813
Herstellernummer
095813
Hersteller
EAO
Messung zwischen den Phasen möglich:
ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Mit Bedienelement:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Nullstellung:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Schutzart (NEMA):
12
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


