Startseite

EATON - EAO091460 D250-CI44/T COPERCHIO CON PORTELLA - 091460

KopierenKopieren
EATON - EAO091460 D250-CI44/T COPERCHIO CON PORTELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 376 mm

  • Höhe - 228 mm

  • Tiefe - 376 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080914600

Artikelnummer

EAO091460

Herstellernummer

091460

Hersteller

EAO

Breite:

376 mm

Höhe:

228 mm

Tiefe:

376 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

0

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Mit Kabeleinführung:

nein

Coperchio trasparente con porta, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione perimetrale in spuma, profondità di montaggio con piastra di montaggio=250mm, utilizzabile per basi CI E, X e V, esecuzione serrature porta: comando manuale

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie