Startseite

EATON - EAO089087 CI-Gehause-Deckel - 089087

KopierenKopieren
EATON - EAO089087 CI-Gehause-Deckel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - nein

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

  • Breite - 375 mm

  • Höhe - 375 mm

  • Tiefe - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080890874

Artikelnummer

EAO089087

Herstellernummer

089087

Hersteller

EAO

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Breite:

375 mm

Höhe:

375 mm

Tiefe:

150 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Mit Kabeleinführung:

nein

Coperchio trasparente con porta, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione perimetrale in spuma, profondità di montaggio con piastra di montaggio=200mm, utilizzabile per basi CI E, X e V, esecuzione serrature porta: comando manuale
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie