Startseite

EATON - EAO087831 Leuchtdrucktaste - 087831

KopierenKopieren
EATON - EAO087831 Leuchtdrucktaste

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4015080878315

Artikelnummer

EAO087831

Herstellernummer

087831

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

quadratisch

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA), frontseitig:

1

Pulsante luminoso RMQ16 pronto all'uso. Il pulsante soddisfa il grado di protezione IP65 ed è omologato per l'impiego in tutto il mondo.