Startseite

EATON - EAO086730 SS5-ID1500 ZOCCOLO PER FISSAGGIO A PAVIM - 086730

KopierenKopieren
EATON - EAO086730 SS5-ID1500 ZOCCOLO PER FISSAGGIO A PAVIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

118 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080867302

Artikelnummer

EAO086730

Herstellernummer

086730

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

50 mm

Tiefe:

1500 mm

Farbe:

schwarz

Max. Belastbarkeit:

500 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1500 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo per quadro da pavimento CI, esecuzione industriale stabile, saldato, quindi zincato e rivestito con polveri, larghezza=1500mm, profondità=300mm RAL 7022 grigio ombra

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie