Startseite

EATON - EAO086714 CI-Gehause-Deckel - 086714

KopierenKopieren
EATON - EAO086714 CI-Gehause-Deckel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Befestigungsart - sonstige

  • Länge - 375 mm

  • Breite - 375 mm

  • Tiefe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080867142

Artikelnummer

EAO086714

Herstellernummer

086714

Hersteller

EAO

Form:

quadratisch

Befestigungsart:

sonstige

Länge:

375 mm

Breite:

375 mm

Tiefe:

50 mm

Ausführung:

Blinddeckel

Mit Anschlusskabel:

nein

Anzahl der 3-poligen Buchsen:

0

Anzahl der 4-poligen Buchsen:

0

Anzahl der 5-poligen Buchsen:

0

Coperchio trasparente fumé con porta, Telaio DIN completamente rimovibile e regolabile in profondità, componenti di fissaggio alla protezione patentati con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione continua in materiale espanso, profondità di montaggio con piastra di montaggio= 150 mm, può essere utilizzato per basi CI E, X e V, tipo di meccanismo di blocco porta: attivazione manuale

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie