EATON - EAO086176 Drucktaste
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - quadratisch
Lochdurchmesser - 16 mm
Breite der Öffnung - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
4015080861768
Artikelnummer
EAO086176
Herstellernummer
086176
Hersteller
EAO
Farbe des Knopfes
grün
Anzahl der Befehlsstellen
1
Bauform der Linse
quadratisch
Lochdurchmesser
16 mm
Breite der Öffnung
0 mm
Höhe der Öffnung
0 mm
Bauform des Knopfes
flach
Geeignet für Beleuchtung
nein
Mit Schutzabdeckung
nein
Beschriftet
nein
Schaltfunktion verrastend
ja
Tastend
nein
Mit Frontring
ja
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
Farbe Frontring
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig
1
Pulsante RMQ16 pronto all'uso con dimensioni frontali 18x18 mm. Sono disponibili blocchi di contatti adeguati da ordinare separatamente.