Startseite

EATON - EAO086052 Flansch-CI-Gehause

KopierenKopieren
EATON - EAO086052 Flansch-CI-Gehause

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Typ - gerade

  • Breite - 142 mm

  • Höhe - 116 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 10 ST

EAN

4015080860525

Artikelnummer

EAO086052

Herstellernummer

086052

Hersteller

EAO

Ausführung:

blind

Typ:

gerade

Breite:

142 mm

Höhe:

116 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

16...50

Stärke:

23 mm

Flangia in materiale isolante, grado di protezione IP65, guarnizione in spuma, imperdibile, montaggio rapido con collegamento a chiavetta e cunei (compreso nella fornitura), per dimensione custodia 187.5mm, entrata cavi: fori facoltativi