Startseite

EATON - EAO084357 Standsockel - 084357

KopierenKopieren
EATON - EAO084357 Standsockel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 1125 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

84 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080843573

Artikelnummer

EAO084357

Herstellernummer

084357

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

50 mm

Tiefe:

1125 mm

Farbe:

schwarz

Max. Belastbarkeit:

375 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1125 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Base per quadro di distribuzione CI montato a pavimento, tipo industriale stabile, saldato, successivamente zincato e verniciato a polvere, larghezza=1125mm, profondità=300 mm grigio ombra RAL 7022

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie