Startseite

EATON - EAO083635 Spannbugel - 083635

KopierenKopieren
EATON - EAO083635 Spannbugel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 30 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080836353

Artikelnummer

EAO083635

Herstellernummer

083635

Hersteller

EAO

Ausführung:

Kabelrangier-/führungsbügel

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

30 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Supporto conduttore bandella in rame, a prova di cortocircuito, archetto di serraggio, profilato BZ248 aggiuntivo necessario, per bandella in rame 11x21x1

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie