EATON - EAO083094 Baustein - 083094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufstellung - Einzelaufstellung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
EAN
4015080830948
Artikelnummer
EAO083094
Herstellernummer
083094
Hersteller
EAO
Art der Aufstellung:
Einzelaufstellung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit integrierter Schutzbeschaltung:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2 A


