EATON - EAO081984 SS5-ID0750 ZOCCOLO PER FISSAGGIO A PAVIM - 081984

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 50 mm
Tiefe - 750 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015080819844
Artikelnummer
EAO081984
Herstellernummer
081984
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
50 mm
Tiefe:
750 mm
Farbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
250 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


