EATON - EAO081983 Wandwinkel - 081983

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 120 mm
Höhe - 90 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4015080819837
Artikelnummer
EAO081983
Herstellernummer
081983
Hersteller
EAO
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
120 mm
Höhe:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Tiefe:
25 mm
RAL-Nummer:
0
Squadretta per fissaggio a parete per profili per telai portanti, per quadri di distribuzione a parete, quadro di distribuzione autoportante e a parete sostenuto sul pavimento, per distanza telaio portante/parete=25mm, materiale acciaio, zincato, inclusomateriale di fissaggio
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


