Startseite

EATON - EAO081968 D200-CI43/T COPERCHIO CON PORTELLA - 081968

KopierenKopieren
EATON - EAO081968 D200-CI43/T COPERCHIO CON PORTELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 375 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Tiefe - 150 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080819684

Artikelnummer

EAO081968

Herstellernummer

081968

Hersteller

EAO

Breite:

375 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

150 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

0

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Mit Kabeleinführung:

nein

Coperchio trasparente con porta, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione perimetrale in spuma, profondità di montaggio con piastra di montaggio=200mm, utilizzabile per basi CI E, X e V, esecuzione serrature porta: comando manuale

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie