Startseite

EATON - EAO081414 Kupferband - 081414

KopierenKopieren
EATON - EAO081414 Kupferband

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 160 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 12 mm

  • Stärke - 8.8 mm

  • Lamelliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080814146

Artikelnummer

EAO081414

Herstellernummer

081414

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom:

160 A

Länge:

2000 mm

Breite:

12 mm

Stärke:

8.8 mm

Lamelliert:

ja

Lamellenstärke:

0.8 mm

Anzahl der Lamellen:

6

Bandella in rame isolata, conduttore E-Cu lamellare, stagnata, omologazione UL fino a max. 600VAC, materiale isolante termoresistente fino a 105 °C, dimensioni (numero lunghezzaxlarghezzaxspessore)=6x9x0.8mm, colore nero, corrente nominale d'impiego Ie=160 A, autoestinguente secondo UL 94 V0, resistenza isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale d'impiego Ue=690VAC

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie