Startseite

EATON - EAO081310 Kupferband - 081310

KopierenKopieren
EATON - EAO081310 Kupferband

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 250 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 20 mm

  • Stärke - 8.8 mm

  • Lamelliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080813101

Artikelnummer

EAO081310

Herstellernummer

081310

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom:

250 A

Länge:

2000 mm

Breite:

20 mm

Stärke:

8.8 mm

Lamelliert:

ja

Lamellenstärke:

0.8 mm

Anzahl der Lamellen:

6

bandella in rame isolata, conduttore laminato E-Cu, zincato, Approvato UL fino a max. 600 V AC, materiale di isolamento resistente al calore fino a +105 °C, dimensioni (numero di strati x larghezza x spessore)=6x16x0,8mm, colore nero, corrente nominale di esercizio Ie=250 A, auto-estinguente in conformità con la norma UL 94 V0, resistenza all’isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale di esercizio Ue=690 VAC

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie