Startseite

EATON - EAO081167 Kupferband - 081167

KopierenKopieren
EATON - EAO081167 Kupferband

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 100 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 15 mm

  • Stärke - 6.4 mm

  • Lamelliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080811671

Artikelnummer

EAO081167

Herstellernummer

081167

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom:

100 A

Länge:

2000 mm

Breite:

15 mm

Stärke:

6.4 mm

Lamelliert:

ja

Lamellenstärke:

0.8 mm

Anzahl der Lamellen:

3

bandella in rame isolata, conduttore laminato E-Cu, zincato, Approvato UL fino a max. 600 V AC, materiale di isolamento resistente al calore fino a +105 °C, dimensioni (numero di strati x larghezza x spessore)=3x9x0,8mm, colore nero, corrente nominale diesercizio Ie=100 A, auto-estinguente in conformità con la norma UL 94 V0, resistenza all’isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale di esercizio Ue=690 VAC

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie