Startseite

EATON - EAO080923 Kupferband - 080923

KopierenKopieren
EATON - EAO080923 Kupferband

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 630 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 25 mm

  • Stärke - 15 mm

  • Lamelliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080809234

Artikelnummer

EAO080923

Herstellernummer

080923

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom:

630 A

Länge:

2000 mm

Breite:

25 mm

Stärke:

15 mm

Lamelliert:

ja

Lamellenstärke:

1 mm

Anzahl der Lamellen:

11

Bandella in rame isolata, conduttore E-Cu lamellare, stagnata, omologazione UL fino a max. 600VAC, materiale isolante termoresistente fino a 105 °C, dimensioni (numero lunghezzaxlarghezzaxspessore)=11x21x1mm, colore nero, corrente nominale d'impiego Ie=630 A, autoestinguente secondo UL 94 V0, resistenza isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale d'impiego Ue=690VAC

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie