EATON - EAO080739 Kupferband - 080739

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 400 A
Länge - 2000 mm
Breite - 15 mm
Stärke - 12 mm
Lamelliert - ja
Packung
1 ST
EAN
4015080807391
Artikelnummer
EAO080739
Herstellernummer
080739
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom:
400 A
Länge:
2000 mm
Breite:
15 mm
Stärke:
12 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
0.8 mm
Anzahl der Lamellen:
10
bandella in rame isolata, conduttore laminato E-Cu, zincato, Approvato UL fino a max. 600 V AC, materiale di isolamento resistente al calore fino a +105 °C, dimensioni (numero di strati x larghezza x spessore)=10x16x0,8mm, colore nero, corrente nominale di esercizio Ie=400 A, auto-estinguente in conformità con la norma UL 94 V0, resistenza all’isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale di esercizio Ue=690 VAC
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie