EATON - EAO080728 DILER-22-G(12VDC) - 080728

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4015080807285
Artikelnummer
EAO080728
Herstellernummer
080728
Hersteller
EAO
Contattore ausiliario, Gamma di prodotti: Mini contattori di potenza DILER, Applicazione: Contattori ausiliari, Descrizione: con contatti a guida forzata, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale di esercizio Corrente convenzionale termica in aria libera, 1 polo aperto a 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Corrente nominale d’impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Contatti N/A = normalmente aperti: 2 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 2 NC, Codice e versione della combinazione Numero di identificazione: 22E, Tensione di comando: 12 V DC, Tensione CA/CC: Funzionamento in corrente continua, Grado di protezione: IP20, Istruzioni: Numerazione contatti secondo EN 50011
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie