Startseite

EATON - EAO079595 CI-Gehause-Deckel - 079595

KopierenKopieren
EATON - EAO079595 CI-Gehause-Deckel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - nein

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

  • Breite - 251 mm

  • Höhe - 228 mm

  • Tiefe - 376 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080795957

Artikelnummer

EAO079595

Herstellernummer

079595

Hersteller

EAO

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Breite:

251 mm

Höhe:

228 mm

Tiefe:

376 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Mit Kabeleinführung:

nein

Coperchio trasparente con porta, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione perimetrale in spuma, profondità di montaggio con piastra di montaggio=150mm, utilizzabile per basi CI E, X e V, esecuzione serrature porta: comando manuale
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie