Startseite

EATON - EAO078896 Verteilergehause - 078896

KopierenKopieren
EATON - EAO078896 Verteilergehause

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 750 mm

  • Breite - 375 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 17

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015080788966

Artikelnummer

EAO078896

Herstellernummer

078896

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

750 mm

Breite:

375 mm

Breite in Teilungseinheiten:

17

Tiefe:

225 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

1600 A

Anzahl der Module:

1

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

200 mm

Anzahl der Reihen:

0

Innentiefe:

200 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

6 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Materialstärke Tür/Deckel:

6 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

6

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Deckel mit Überdruckentlastung:

ja

Custodia base per quadro di distribuzione, caratteristica materiale policarbonato, resistente agli impatti, Grado di protezione IP65, componenti di fissaggio alla protezione patentati con compensazione sovrapressione integrata, pannelli laterali chiusi, setto sfondabile a tutta superficie, apertura in alto e in basso, chiusura coperchio piombabile, RAL 7035, grigio (base), fumo trasparente, (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio= 200 mm, tipo di coperchio: fumo trasparente, tipo base: apertura in alto e in basso

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie