Startseite

EATON - EAO077222 D125-CI43/T COPERCHIO CON PORTELLA - 077222

KopierenKopieren
EATON - EAO077222 D125-CI43/T COPERCHIO CON PORTELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 251 mm

  • Höhe - 155 mm

  • Tiefe - 376 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

43 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080772224

Artikelnummer

EAO077222

Herstellernummer

077222

Hersteller

EAO

Breite:

251 mm

Höhe:

155 mm

Tiefe:

376 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

0

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Mit Kabeleinführung:

nein

Coperchio trasparente fumé con porta, Telaio DIN completamente rimovibile e regolabile in profondità, componenti di fissaggio alla protezione patentati con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione continua in materiale espanso, profondità di montaggio con piastra di montaggio= 125 mm, può essere utilizzato per basi CI E, X e V, tipo di meccanismo di blocco porta: attivazione manuale

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie