Startseite

EATON - EAO076528 CI-Gehause-Deckel - 076528

KopierenKopieren
EATON - EAO076528 CI-Gehause-Deckel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 375 mm

  • Höhe - 375 mm

  • Tiefe - 140 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080765288

Artikelnummer

EAO076528

Herstellernummer

076528

Hersteller

EAO

Breite:

375 mm

Höhe:

375 mm

Tiefe:

140 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

0

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Mit Kabeleinführung:

nein

Coperchio fumo trasparente, grado di protezione IP65, componenti di fissaggio alla protezione patentati con compensazione sovrapressione integrata, chiusura coperchio piombabile, guarnizione continua in materiale espanso, profondità di montaggio con piastra di montaggio= 200 mm, può essere utilizzato per basi CI E, X e V, tipo di meccanismo di chiusura: azionamento con attrezzi (non accessibile a personale non qualificato)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie