Startseite

EATON - EAO076516 Profilleiste - 076516

KopierenKopieren
EATON - EAO076516 Profilleiste

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelabfangschiene

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 300 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080765165

Artikelnummer

EAO076516

Herstellernummer

076516

Hersteller

EAO

Ausführung:

Kabelabfangschiene

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

300 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Supporto conduttore bandella in rame, a prova di cortocircuito, profilato, staffe BZ249, BZ251, BZ252 aggiuntivo richiesto

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie