Startseite

EATON - EAO074854 PE-(PEN-)Schiene - 074854

KopierenKopieren
EATON - EAO074854 PE-(PEN-)Schiene

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Schraube

  • Nennstrom - 63 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 1

  • Berührungssicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080748540

Artikelnummer

EAO074854

Herstellernummer

074854

Hersteller

EAO

Montageart:

Schraube

Nennstrom:

63 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

1

Berührungssicher:

ja

Leiterquerschnitt Zugang:

2.5...35 mm²

Geeignet für massive Leiter:

nein

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

5

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

nein

Leiterquerschnitt Abgang:

1.5...16 mm²

Breite:

375 mm

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

nein

Tiefe:

50 mm

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

14...14

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

16...16

Höhe:

50 mm

Guida N con terminale per custodia portafusibili RS33/I43, 2x 2,5-35 e 4x 1,5-16 mm²

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie