EATON - EAO072906 Isolierstoffgehause

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP40
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015080729068
Artikelnummer
EAO072906
Herstellernummer
072906
Hersteller
EAO
Ausführung:
Einbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
85 mm
Tiefe:
96 mm
Höhe:
129 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige


